Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS45X30A4, Diamètre intérieur: 31.6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME

Rondelles d'arrêt forme "S"

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDS45X30A4
Rubix :U600-8280912
Fabricant :9093430
EAN :4043377405302
ROND ARRET FORME S 45X30 INOX A4 9093430
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur31,6 mm
Diamètre extérieur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET FORME S 45X30 INOX A4 9093430


Rondelles d'arrêt forme "S" A4 45X30X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,6 mm
Diamètre extérieur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Epaisseur2 mm
Typerondelles d'arrêt forme 's'
NormeHORS NORME
363,71 € HT
/ 100 unités
436,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

31,6 mm

Diamètre extérieur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.