Bague à collerette INA EGF15090-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques
Références
INA :EGF15090-E40-Y
Rubix :0269-1005971
Fabricant :0706999090000
EAN :4012802755879
BAGUE LISSE EGF 15090 E40-Y QMC 100 EX : PAF15090P10 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 15090 E40-Y QMC 100 EX : PAF15090P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec renfort en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur9 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 HT
/ unité
3,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h