Références
INA :EGF20115-E40-B-Y
Rubix :0269-1005985
Fabricant :0704129790000
EAN :4012802756074


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 11,5 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 20115 E40-B-Y QMC 50 EX : PAF20115P11 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 11,5 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € HT
/ unité
8,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h