Bague à collerette Metafram 13080145120
Ebauche BP25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Metafram :13080145120
Rubix :0279-1010460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 120 mm |
Documents
Détails articles : EBAUCHE BP25 80X145X120
Ebauche bronze autolubrifiante standard pour réalisation par usinage de toutes bagues standard
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s..
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 107,72 € HT
/ unité
1 329,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours