Références
INA :EGF16120-E40-B-Y
Rubix :0269-1005977
Fabricant :0713831230000
EAN :4012802757590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 16120 E40-B-Y QMC 100 EX : PAF16120P11 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € HT
/ unité
4,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h