Bague à collerette INA EGF20215-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF20215-E40-Y
Rubix :0269-1005988
Fabricant :0679306460000
EAN :4012802844689
BAGUE LISSE EGF 20215 E40-Y QMC 50 EX : PAF20215P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur21,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 20215 E40-Y QMC 50 EX : PAF20215P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur21,5 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
4,69 € HT
/ unité
5,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h