Bague à collerette SKF PBMF 405040 M1G1
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PBMF 405040 M1G1
Rubix :0301-1357631
Fabricant :154061
EAN :7316571746753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : COUSSINET PBMF 405040 M1G1 SKF
Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | bronze |
| Série | pbmf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,30 € HT
/ 10 unités
972,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours