Bague intérieure INA IR20X25X17-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR20X25X17-XL
Rubix :0269-1004293
Fabricant :0000212450000
EAN :4012802431551
BAGUE INTERIEURE IR 20X25X17XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X25X17XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
12,69 € HT
/ unité
15,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h