Références
INA :IR55X63X25-XL
Rubix :0269-1004424
Fabricant :0000228290000
EAN :4012802094923


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 55X63X25XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,14 € HT
/ unité
38,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h