Bague intérieure INA IR35X40X30-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X40X30-EGS
Rubix :0269-1004361
Fabricant :0002462200000
EAN :4012802720105
BAGUE INTERIEURE IR 35X40X30EGS QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X40X30EGS QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
37,82 € HT
/ unité
45,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours