Références
INA :IR90X100X30-EGS
Rubix :0269-1007611
Fabricant :0002334470000
EAN :4012802698930


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 90X100X30EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,93 € HT
/ unité
169,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours