Bague intérieure INA IR12X16X14-IS1-OF-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR12X16X14-IS1-OF-XL
Rubix :0269-1004246
Fabricant :0000206480000
EAN :4012802711172
BAGUE INTERIEURE IR 12X16X14IS1 QMC 5 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X16X14IS1 QMC 5 OF XL INA


Bague intérieure

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
13,57 € HT
/ unité
16,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours