Joint en V Dichtomatik 67021552

Bague en V (V) 65 S - vulcanisée au format (FORME)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67021552
Rubix :9813-4013395
Fabricant :67021552
JOINT V-RING D.INT. 58 FPM
Résumé technique
Diamètre min58 mm
Diamètre max68 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT V-RING D.INT. 58 FPM


Les joints en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme base.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min58 mm
Diamètre max68 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionvs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,17 HT
/ unité
30,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours