Références
Anyseals :130931/10
Rubix :R721-4170130

Détails articles : JOINT V-RING VA35 NBR VR-A10 NBR 10/SAC
Joint v-ring va35 nbr/10 vr-a10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 36 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-35 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
