Références
Anyseals :130922/10
Rubix :R721-4170163

Détails articles : JOINT V-RING VA14 NBR VR-A10 NBR 10/SAC
Joint v-ring va14 nbr/10 vr-a10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 13,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 15,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | va-14 (vr-a10-14) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € HT
/ sachet
9,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
