Références
Anyseals :130939/25
Rubix :R721-4170085

Détails articles : JOINT V-RING VA70 NBR VR-A10 NBR 25/SAC
Joint v-ring va70 nbr/25 vr-a10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 73 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring type a (vr-a10 / va) |
| Valeur de dureté | 60 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,14 € HT
/ sachet
32,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
