Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 350299
Bague d’étanchéité FPM forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :350299
Rubix :R721-4103002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A OS-A10 70X100X10 FPM
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,95 € HT
/ unité
29,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h