Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47419/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47419/10
Rubix :R721-4168962


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 90X110X10 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 90x110x10 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,15 € HT
/ sachet
30,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h