Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 352339/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :352339/10
Rubix :R721-4168710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 25 X 32 X 4 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 25 x32 x4 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € HT
/ sachet
25,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h