Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67204530
Joint d'arbre radial
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67204530
Rubix :9813-4005622
Fabricant :67204530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 35X47X7 DIN3760
Joint d'arbre rotatif en exécution standard selon la norme DIN 3760 avec une gaine extérieure en élastomère recouvrant un insert métallique ainsi qu'une lèvre d'étanchéité actionnée par un ressort. En outre, la version standard est disponible avec une lèvre de protection (WAS) du côté de l'air.
Applications
Étanchéité des éléments de machines tournantes tels que les arbres, les moyeux et les essieux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,06 € HT
/ unité
18,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h