Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327428/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327428/5
Rubix :R721-4168812


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 14X28X7 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 14x28x7 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € HT
/ sachet
13,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h