Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26995/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26995/5
Rubix :R721-4169422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 180X210X15 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 180x210x15 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,94 € HT
/ sachet
64,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours