Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67059863
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67059863
Rubix :0419-4028194
Fabricant :67059863


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66,67 mm |
| Largeur | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 44,45X66,67X9,52 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66,67 mm |
| Largeur | 9,525 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € HT
/ unité
4,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours