Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies BA 43,00 60,00 10,00 72 NBR 902
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :BA 43,00 60,00 10,00 72 NBR 902
Rubix :0419-4049615
Fabricant :40411320


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 43X60X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,81 € HT
/ 5 unités
128,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h