Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413727

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413727
Rubix :9813-4005209
Fabricant :40413727
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 25X40X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 25X40X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
16,86 € HT
/ unité
20,23 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
16,86 € HT / unité
5 à 9
12,37 € HT / unité
10 et plus
10,62 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h