Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67073239

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67073239
Rubix :4861-4072228
Fabricant :67073239
BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS A LEVRE 130X160X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS A LEVRE 130X160X12 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
76,96 HT
/ unité
92,35 TTC
Prix dégressifs
1 unité
76,96 HT / unité
5 à 9
55,18 HT / unité
10 à 19
47,25 HT / unité
20 à 99
40,96 HT / unité
100 et plus
35,49 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours