Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355628/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355628/5
Rubix :R721-4168302


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 95 X 120 X 13 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 95 x120 x13 a11 fkm sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,89 € HT
/ sachet
83,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h