Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25090
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25090
Rubix :R721-4107559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 45X60X7 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 20X42X7 NBR 26227
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € HT
/ unité
4,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h