Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67130997
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67130997
Rubix :4861-4067974
Fabricant :67130997


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 32X47X8 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,29 € HT
/ unité
2,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours