Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019546
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67019546
Rubix :9813-4005150
Fabricant :67019546


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 130X160X15 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,69 € HT
/ unité
15,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours