Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412601

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412601
Rubix :H768-4088847
Fabricant :40412601
BAGUE D ETANCHEITE - 45X75X 8 BAU3 = DIN A 72NBR872

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE - 45X75X 8 BAU3 = DIN A 72NBR872


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
206,05 € HT
/ 5 unités
247,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours