Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 16818
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :16818
Rubix :9813-4003258
Fabricant :014,00X030,00X08,00 WA NBR


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 14X30X8 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ' 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C.
Points forts
Etanchéité fiable par rapport au logement,même dans le cas d'une forte rugosité de l'alésage, d'une dilatation thermique et d'un logement en plusieurs parties. Avantageux pour l'étanchéité dans des milieux très liquides ou gazeux. Lèvre de protection supp
Applications
Etanchéité d'éléments en rotation des machines, ex: arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32 336,49 € HT
/ 300 unités
38 803,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h