Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46993/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46993/5
Rubix :R721-4169213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 40X62X7 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 40x62x7 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ sachet
7,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h