Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020441
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67020441
Rubix :4861-4064902
Fabricant :67020441


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 255 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 105X130X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 255 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,08 € HT
/ unité
88,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours