Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020451

20353

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67020451
Rubix :9813-4005496
Fabricant :67020451
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 125X150X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 125X150X12 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
68,52 HT
/ unité
82,23 TTC
Prix dégressifs
1 unité
68,52 HT / unité
5 à 9
48,22 HT / unité
10 à 19
41,27 HT / unité
20 à 99
35,76 HT / unité
100 et plus
31,01 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours