Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327434/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327434/10
Rubix :R721-4168742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 20 X 30 X 5 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 20 x30 x5 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € HT
/ sachet
20,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h