Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412889
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412889
Rubix :0419-4028678
Fabricant :40412889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 48X65X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,01 € HT
/ 5 unités
244,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours