Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 44576/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :44576/1
Rubix :R721-4169589


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 10X22X7 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 10x22x7 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,93 € HT
/ sachet
1,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours