Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 314360/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :314360/1
Rubix :R721-4168553


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 45X60X7 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 45x60x7 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € HT
/ sachet
10,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h