Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67035888

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67035888
Rubix :9813-4003088
Fabricant :67035888
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 114X140X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur114 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 114X140X13 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur114 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
15,34 € HT
/ unité
18,41 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
15,34 € HT / unité
5 à 9
11,24 € HT / unité
10 à 19
9,64 € HT / unité
20 à 99
8,36 € HT / unité
100 et plus
6,87 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours