Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 319987/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :319987/10
Rubix :R721-4168854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 125 X 150 X 15 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 125 x150 x15 a11 fkm sac 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,79 € HT
/ sachet
202,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours