Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies B2FU7 150,00 180,00 15,00 72 NBR 902
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :B2FU7 150,00 180,00 15,00 72 NBR 902
Rubix :9813-4006636
Fabricant :49455188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 150X180X15 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,20 € HT
/ unité
180,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours