Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356269/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356269/2
Rubix :R721-4168777


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 170 X 200 X 12 A11 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 170 x200 x12 a11 fkm sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € HT
/ sachet
153,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours