Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67187761

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67187761
Rubix :4861-4081137
Fabricant :67187761
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X80X8

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X80X8


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
2,93 HT
/ unité
3,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours