Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 328921/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :328921/10
Rubix :R721-4168404


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 70X110X12 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 70x110x12 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,21 € HT
/ sachet
113,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h