Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355812/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355812/10
Rubix :R721-4168882


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 110X140X12 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 110x140x12 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,10 € HT
/ sachet
183,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours