Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413185
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413185
Rubix :0419-4028686
Fabricant :40413185


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 55X90X8 DIN3760
Joint d'arbre de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Joint d'arbre, matériau 75 FKM 585
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,39 € HT
/ unité
95,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h