Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353580/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353580/1
Rubix :R721-4168601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 38,1X57,15X9,52 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 38,1x57,15x9,52 sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,15 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,03 € HT
/ sachet
10,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours