Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 318950/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :318950/5
Rubix :R721-4168664


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 30X47X7 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 30x47x7 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € HT
/ sachet
22,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h