Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353357/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353357/2
Rubix :R721-4168615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 35X72X10 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 35x72x10 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,45 € HT
/ sachet
20,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h